スイッチボックス GBOXシリーズ

スイッチボックス GBOXシリーズ 鍋屋バイテック(NBK)

機能美と耐久性の融合。NBKが提案するスイッチボックスの新しいカタチ
豊富なラインアップ
・スイッチ、刻印、本体の取りつけ方など、ご要望にお応えできる、140億通りのバリエーションがあります。
高耐久性
・スイッチはすべて金属製。
・文字はレーザー刻印で、摩耗に強く、長期間の使用でも消えることがありません。
・さらにIP65の防塵・防水性能を実現しています。
※キースイッチ・セレクタスイッチの場合はIP40
機能美
・黒アルマイト仕上げを基調とし、使用者の利便性を重視したデザインです。
・持ちやすさを追求し、細部のアールやテーパーにもこだわりました。
高視認性
・本体に組み込まれたLEDライトは、全周囲からの視認性が高く、遠くからでも一目で状態を確認できます。(LEDの発色は69パターンあり、状態に応じて変えることで、視覚的に状態を把握できます。)

取付【オプション】なし スイッチ【1】キースイッチ【2】押しボタン/照光/青 ケーブル長(m)5 刻印なし ケーブル右出し 表示灯なし 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06695985 GBOX-R-N-B2-1KL2-NP-2SB-NP-5M-N
22,700
21,980
24,178 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする