斧 ブッシュクラフトハチェット

斧 ブッシュクラフトハチェット Gerber 斧 ブッシュクラフトハチェット Gerber 斧 ブッシュクラフトハチェット Gerber 斧 ブッシュクラフトハチェット Gerber 斧 ブッシュクラフトハチェット Gerber

アウトドア用斧です。
柄の内部に小物を収納できるスペースがあり、ライターなど水に濡れたら困るものを収納することが可能です。
約12.7cmのパラコードが内蔵されており、火起こしに活用できます。
ラバーの柄によりグリップ性に優れています。
刃の反対側をハンマーとして使用することができます。
刃には防錆処理が施されています。

用途薪割り作業に 付属品ナイロンカバー付 トラスコ品番634-2676 材質刃:鍛造鋼、柄:ラバー 全長(mm)387 刃長(mm)140 刃幅(mm)140 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07405898 1059851
オープン
9,998
10,998 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする