ベンチバイス
金属加工やパイプの切断、アンビルでの打撃作業などに使用できるベンチバイスです。
トラスコ品番254-8971
幅(mm)155
全長(mm)260
高さ(mm)134
ハンドル長さ(mm)150
主な用途切断作業
口幅(mm)100
サイズ(mm)【アンビル】65×65
口開き(mm)60
口深(mm)50
内容量1個
注意
※本製品は重量物です、設置するときは、必ず2人で行ってください。※必ず、十分強度のある安定した作業台に、しっかりと固定してください。
※本体を固定するボルトナットは付属しません。