ベアリングユニット UFLタイプ MUFL004C

ベアリングユニット UFLタイプ MUFL004C NACHI(不二越)

仕様カバー付 タイプMUFL-C 寸法L(mm)55 シリーズステンレスシリーズ 寸法A(mm)16 寸法N(mm)10 寸法A1(mm)8 寸法K(mm)71 寸法A2(mm)8 寸法A0(mm)26.5 軸径d1(Φmm)20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07435289 MUFL004C
7,220
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする