U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用

U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用 タツタ電線 U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用 タツタ電線 U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用 タツタ電線

耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。

用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。 サイズAWG24 長さ(m)50 適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul 定格電圧(V)300 材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル 材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニル 仕上外径(mm)16.4 シールド編組シールド シース色 導体構成(本/mm)11/0.16 対数(P)32 定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁体外径(Φmm)1.2 内容量1本(50m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07434038 UL2464U-TKVVBS#24X32P
オープン
119,800
131,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする