U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 320V・耐熱・固定部用
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。
サイズAWG16
長さ(m)100
適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul
定格電圧(V)300
芯数(C)4
材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル
材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニル
仕上外径(mm)7.2
シールド無し
シース色黒
導体構成(本/mm)54/0.18
定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体外径(Φmm)2.2
内容量1本(100m)
商品豆知識