ラックパッド ペア 810046210154

ラックパッド ペア 810046210154 Seasucker (シーサッカー)

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046210154
モンキーバーやボードラックに付けるクッションです。
販売備考:センターと両端を留めるタイプです。
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アクリル
使用箇所:モンキーバー
付属品:2個セット
関連商品:品番:SX6150,SX6156,SX6140,SX6141
幅:50.8

付属品2個セット 材質アクリル ブラック 幅(cm)50.8 関連規格品番:SX6150,SX6156,SX6140,SX6141 使用箇所モンキーバー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07500459 810046210154
6,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする