モンキーバー エクステンションキット 12インチ(304.8mm) 810046211311
メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046211311
48インチモンキーバーを60インチバーへアップグレードするためのエクステンションキットです。粉体塗装アルミバー。
販売備考:前後2本セット、お持ちの48インチバーにねじ込んで接続します。
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:0.88
材質[素材]:アルミ
特記事項:バー径33mm
関連商品:品番:SX6150,SX6140
幅:30.48
特記バー径33mm
材質アルミ
質量(kg)0.88
色ブラック
幅(cm)30.48
関連規格品番:SX6150,SX6140
内容量1個