メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046211632
車両の側面に貼り付けて使用するカップホルダーです。オートキャンプの食事や団らんに最適です。
販売備考:ホルダーは缶やペットボトルが収まるサイズです。
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:樹脂
使用箇所:汎用
型番:MC5314
特記事項:4.5インチ真空マウント仕様
オプション:CX2307B
リペア:品番:CX2005B,CX2132B,CX2411,CX2061,CX2221
関連商品:品番:MC5314W,MC5301B,MC5301W,MC5311B,MC5311W,MC5347B,MC5347W,MC5348B,MC5348W
高さ:12.7
幅:14
奥行(引き):18.42


