設定情報
販売価格(税別)¥38,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニチベイ

【オーダー】やまなみ マークⅡ 片開き

【オーダー】やまなみ マークⅡ 片開き ニチベイ

※【イメージ】マークⅡL207

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】やまなみ マークⅡ 片開き (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

インテリア性と機能性を高めたスタンダードタイプ
スムーズな操作性と優れた耐久性。
色柄も充実したバリエーションからお選びいただけます。
幅広い製作寸法に対応しますから、大型リビングの間仕切りから、キッチンやサニタリーなどのドアまで、さまざまな用途にお使いいただけます。

注文コード07798318 [部品]オフホワイト/ライトグレイ/ダークブラウン 高さ(mm)610~2800 内容1台 製品幅(mm)540~4000 生地色柄見本確認 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※個人宅は配送不可です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする