LED電球 E17 全方向 60形相当 電球色
トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。
質量(kg)0.037
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×74
定格電圧(V)(定格周波数)100(50/60Hz)
口金E17
定格消費電力(W)6.3
全光束(Lm)760
電球形状一般球
寿命(設計)40000h
保証期間お買い上げ日より5年間
使用場所屋内用
配光角度(°)260
光色電球色
明るさ(ランプ全体)小形電球60形相当
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)Φ38×74
電球の種類LED
内容量1個
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |