LED電球 E26 全方向 60形相当 昼白色

LED電球 E26 全方向 60形相当 昼白色 アイリスオーヤマ LED電球 E26 全方向 60形相当 昼白色 アイリスオーヤマ

トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。

質量(kg)0.048 寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×101 定格電圧(V)(定格周波数)100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)6.7 全光束(Lm)810 電球形状一般球 寿命(設計)40000h 保証期間お買い上げ日より5年間 使用場所屋内用 配光角度(°)260 光色昼白色 明るさ(ランプ全体)一般電球60形相当 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)Φ55×101 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07913791 LDA7N-G/W-6T10
オープン
499
549 (税込)
欠品中

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする