PERFORM-O-FLEX ステンメッシュホース 400120

PERFORM-O-FLEX ステンメッシュホース 400120 アールズ

メーカー名:アールズ
メーカー品番:400120
ホース素材:ステンメッシュ
ホース長:1
色[カラー]:シルバー
サイズ:#12ホースx1m
材質[素材]:インナー:合成ゴム/アウター:ステンレスメッシュ
仕様:PERFORM-O-FLEX HOSE
備考:許容温度範囲:-40°F~300°F

仕様PERFORM-O-FLEX HOSE 材質インナー:合成ゴム/アウター:ステンレスメッシュ シルバー サイズ#12ホースx1m 備考許容温度範囲:-40°F~300°F ホース長さ(m)1 素材ホース:ステンメッシュ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08129698 400120
11,400
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする