虫&油膜イレーサー
従来製では落ちにくかった「高速道路走行中に付着した頑固な虫汚れ」を分解して強力に除去します。
虫汚れや鳥のフン、ガラスの油脂も強力除去!
コーティング施工車にも対応しております!
ボディ、バンパー、ガラス、ヘッドライト等用途は様々!
使用方法
1あらかじめ水をかけ、砂ホコリを洗い流す(残っているとキズの原因になります)
2虫などが付着した部分にスプレーする
320~60秒ほど放置し、乾かないうちにスポンジ等で軽くこする
4水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかいタオル等で完全に拭き上げる
※汚れが残る場合は2~4を繰り返してください
用途虫汚れや鳥のフン、ガラスの油脂の除去
容量(mL)500
危険物の類別非危険物
内容量1個
2虫などが付着した部分にスプレーする
320~60秒ほど放置し、乾かないうちにスポンジ等で軽くこする
4水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかいタオル等で完全に拭き上げる
※汚れが残る場合は2~4を繰り返してください