ヒロショウ
酒燗器 ゆめここち
酒燗器 ゆめここちは、美濃焼で情緒たっぷりの酒燗器です。美濃焼の質感を楽しみながらお酒が楽しめます。
用途
熱燗の温めに。
仕様
AC100V-250W(50/60Hz)
質量(kg)
1.05
容量(mL)
450
サイズ(cm)
酒燗本体:約17×16×7 容器:約18×13.5×10
コード長さ(m)
電源:約1.4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08170867
YDS-25C
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません