クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-12160

クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-12160 イマオコーポレーション クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-12160 イマオコーポレーション

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。

B32 HM12×1.75 質量(g)470 タイプフェノール樹脂製 F10 D28 C19 E120 G13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】11600~29000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08183309 BJ158-12160
6,000
5,698
6,268 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする