イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットサイドクランプ MBSCS MBSCS-M08
・下方向への確実なクランプができます。・アンクランプ時にはOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・RoHS指令適合製品です。
B
31.2
L
M8×1.25-30L
H
5
質量(g)
336
タイプ
フェノール樹脂製
F
13.7
D
19.1
C
25.1
E
0.61
G
38.1
J
6
K
M6×1-16L
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
19.5
クランプ力(N)
16000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08210085
MBSCS-M08
¥19,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください