2025 モリスのウィンドラッシュ ミディ
2025ダイアリー(サイズ/ミディ)。
ウィリアム・モリス(1834~1896)は、アーツ・アンド・クラフツ運動の最も有名な提唱者の一人です。
織物やプリントされたテキスタイルのデザインを制作するにあたり、モリスは古い手彫り版画の技術を使い、まわりの自然界から着想を得ました。
彼が喚起した古風な花柄や植物模様は装飾芸術の定番となりました。
色モリスのウィンドラッシュ
質量(g)約410
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×175×13(ミディ)
ページ数176
始まり月1月
FSC認証認定
FSC認証番号C132018
内容量1冊