グリスカプラ用 グリースガン用 変換ホース ノズル ホース
日本規格対応 変換ホース
用途
【軽くて丈夫なステンレス鋼】
高品質なステンレス鋼を採用。
軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。
【NPT1/8とR1/8の変換に対応】
ホースの先端ネジ山がNPT1/8、もう片方がR1/8になっているため、日本規格~アメリカ規格の変換が可能になっています。
※国内JIS規格(R1/8)のネジ山に合わない製品でご使用になると、つぶれや漏れの原因となりますのでご注意ください。
材質ステンレス鋼、ゴム
直径(Φmm)10
質量(g)60
圧力【常用】5000PSI
長さ(cm)30
対応NPT1/8 R1/8
耐圧力性最大10000PSI
保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応いたします
危険物の類別非危険物
内容量1個
高品質なステンレス鋼を採用。
軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。
【NPT1/8とR1/8の変換に対応】
ホースの先端ネジ山がNPT1/8、もう片方がR1/8になっているため、日本規格~アメリカ規格の変換が可能になっています。
※国内JIS規格(R1/8)のネジ山に合わない製品でご使用になると、つぶれや漏れの原因となりますのでご注意ください。
注意
※注意事項※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
※メーカー販売商品 diy-075用変換ホースとなります。
※ お持ちのグリスガンで使用される場合、規格が合うかあらかじめご確認いただきますようお願いいたします。
※ 他社製品使用時の破損や不具合については保証いたしかねます。