ビジブルブック替台紙

ビジブルブック替台紙 - LION (ライオン事務器)ビジブルブック替台紙 - LION (ライオン事務器)

PVCシート製のため、破れにくく丈夫です。

仕様上下差込式(片面式)材質PVCシート内容量1冊(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
内寸法(縦×横)(mm)
台紙
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09055046No.52用156×220151×215No.52用
3,300
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
09055055No.186・286用156×213155×208No.186・No.286用
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
09055071No.185・285用134×213129×208No.185・No.285用
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする