LEDioc LEDアイランプSP 103W (メタルハライドランプ400W相当) (60Hz用) クラス2000

LEDioc LEDアイランプSP 103W (メタルハライドランプ400W相当) (60Hz用) クラス2000 岩崎電気

【ランプ】LDRS103N-H-E39/FBと【電源】LEM102078HS2B351のセット

質量(g)ランプ:1420、電源:3000 タイプ電源:屋外・屋内用 種類ランプ:高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50、セード併用時の上限:50まで 消費電力(W)116(200V) 定格周波数(Hz)60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)13650 定格入力電圧(V)200 ビームの開き(°)(1/2)110° 平均演色評価数(Ra)70 ビーム光束(Lm)13650 2次無負荷電圧(V)275 最大光度(cd)5500 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:175.8(200V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率95%) 配線長二次側:100m以下 入力電流(A)0.6(200V時) 色(本体)白色塗装 電球の種類LED ワット数103W〈E39口金〉 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09111159 LDRS-M400/2B-1
65,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする