消臭ベンザシート 花
便座に簡単取り付け・取り外しができるベンザシート。
内側に切り込みを入れることで、座ったときに太ももの内側がひんやりしません。
カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。
適合U型便座、O型便座、洗浄暖房便座
材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(mm)105×400×3
色花
取付方式吸着式
内容量1個
便座に簡単取り付け・取り外しができるベンザシート。
内側に切り込みを入れることで、座ったときに太ももの内側がひんやりしません。
カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。