アルミスロープ 折りたたみ式

アルミスロープ 折りたたみ式 Ruedamann アルミスロープ 折りたたみ式 Ruedamann アルミスロープ 折りたたみ式 Ruedamann アルミスロープ 折りたたみ式 Ruedamann アルミスロープ 折りたたみ式 Ruedamann アルミスロープ 折りたたみ式 Ruedamann アルミスロープ 折りたたみ式 Ruedamann アルミスロープ 折りたたみ式 Ruedamann

表面の凸型穴デザインで、車輪の泥の一部をこすり落とせて、滑り止め性能抜群。折り畳み式の設計、収納に便利で、且つ省スペース。単本の耐荷重は250kgで、オートバイクに適用します。二つ以上のバイクスロープを購入いただく場合、耐荷重は500kgになって、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機、ガーデントラクターなどの重機に適用。

用途バイクなどの設備を積み込め 材質アルミ 全長(mm)1825 質量(kg)約7 幅(cm)内:24、外:29.5 耐荷重(kg)250 高さ(cm)推薦使用:50以下、6 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09245051 HR800S-R
14,599
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする