UV-LEDレジン 月の雫ハード詰替用500g
シリコーン型でシワシワにならず、反りにくい。
黄ばみにくい抜群のクリア感。
UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(36W)でも硬化する1液性レジン。
時間がたっても黄変しにくい※。 抜群のクリア感。
シリコーン型でもシワシワになりにくい。
UV-LEDライトで1~2秒で硬化が始まり、30秒~2分で硬化。
裏表の両面照射することで、中までしっかり硬化します。
硬化後に反りにくい。
セッティングや空枠が取れにくい。
太陽光でもしっかりと硬化します。
完全硬化後はベトつきがなく、美しい仕上がり。
※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。
【硬化反応】
硬化する
UV-LEDライト、UVライト、太陽光
硬化反応あり
蛍光灯、窓際(日陰)
硬化しない
家庭用LED照明
【硬化時間】
裏表両面照射してください。
UV-LEDライト(6W~9W使用時) 各30秒~2分
UVライト(36W使用時) 2~4分
太陽光(晴天時) 各30秒~2分
太陽光(雲天時) 各3分~10分
※作品の厚みや季節により異なります。
※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。
用途
色:透明
成分:アクリル系光硬化樹脂
収縮率:約3.5%
寸法(mm)ボトル:Φ66xH226
容量(g)500
内容量1本(500g)
成分:アクリル系光硬化樹脂
収縮率:約3.5%