プライタ(サンプライカット品) 厚み4mm 目付600g/m2

プライタ(サンプライカット品) 厚み4mm 目付600g/m2 プライタ プライタ(サンプライカット品) 厚み4mm 目付600g/m2 プライタ プライタ(サンプライカット品) 厚み4mm 目付600g/m2 プライタ プライタ(サンプライカット品) 厚み4mm 目付600g/m2 プライタ プライタ(サンプライカット品) 厚み4mm 目付600g/m2 プライタ プライタ(サンプライカット品) 厚み4mm 目付600g/m2 プライタ プライタ(サンプライカット品) 厚み4mm 目付600g/m2 プライタ プライタ(サンプライカット品) 厚み4mm 目付600g/m2 プライタ

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。

用途養生や梱包、断熱、遮音などに! 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)4 目付(g/m2)600 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仕上がりは-0~+10mm程度の誤差があります。
※PE(ポリエチレン)フィルムでのシュリンク梱包でのお届けとなりますので、
※梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性がございますのでその旨ご了承ください。
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
お気に入りに追加
252件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09308857 - 1式(10枚) 2000 1600 ライトブルー
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308866 - 1式(10枚) 2000 1600 ライトグリーン
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308875 - 1式(10枚) 2000 1600 ホワイト
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308891 - 1式(10枚) 2000 1600 ナチュラル(半透明白)
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308900 - 1式(10枚) 2000 1600 グレイ
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308909 - 1式(10枚) 2000 1600 ブラック
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309119 - 1式(10枚) 1800 1800 ライトブルー
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309128 - 1式(10枚) 1800 1800 ライトグリーン
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309137 - 1式(10枚) 1800 1800 ホワイト
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309146 - 1式(10枚) 1800 1800 ナチュラル(半透明白)
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309155 - 1式(10枚) 1800 1800 グレイ
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309171 - 1式(10枚) 1800 1800 ブラック
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309539 - 1式(10枚) 2200 1400 ライトブルー
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309548 - 1式(10枚) 2200 1400 ライトグリーン
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309557 - 1式(10枚) 2200 1400 ホワイト
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309566 - 1式(10枚) 2200 1400 ナチュラル(半透明白)
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309575 - 1式(10枚) 2200 1400 グレイ
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309591 - 1式(10枚) 2200 1400 ブラック
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309959 - 1式(10枚) 2000 1400 ライトブルー
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309968 - 1式(10枚) 2000 1400 ライトグリーン
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309977 - 1式(10枚) 2000 1400 ホワイト
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309986 - 1式(10枚) 2000 1400 ナチュラル(半透明白)
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309995 - 1式(10枚) 2000 1400 グレイ
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310011 - 1式(10枚) 2000 1400 ブラック
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310081 - 1式(10枚) 1800 1600 ライトブルー
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310090 - 1式(10枚) 1800 1600 ライトグリーン
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310099 - 1式(10枚) 1800 1600 ホワイト
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310108 - 1式(10枚) 1800 1600 ナチュラル(半透明白)
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310117 - 1式(10枚) 1800 1600 グレイ
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310126 - 1式(10枚) 1800 1600 ブラック
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310686 - 1式(10枚) 2200 1200 ライトブルー
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310695 - 1式(10枚) 2200 1200 ライトグリーン
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310711 - 1式(10枚) 2200 1200 ホワイト
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310720 - 1式(10枚) 2200 1200 ナチュラル(半透明白)
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310729 - 1式(10枚) 2200 1200 グレイ
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310738 - 1式(10枚) 2200 1200 ブラック
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311036 - 1式(10枚) 1600 1600 ライトブルー
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311045 - 1式(10枚) 1600 1600 ライトグリーン
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311061 - 1式(10枚) 1600 1600 ホワイト
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311070 - 1式(10枚) 1600 1600 ナチュラル(半透明白)
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311079 - 1式(10枚) 1600 1600 グレイ
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311088 - 1式(10枚) 1600 1600 ブラック
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311280 - 1式(10枚) 1800 1400 ライトブルー
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311289 - 1式(10枚) 1800 1400 ライトグリーン
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311298 - 1式(10枚) 1800 1400 ホワイト
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311307 - 1式(10枚) 1800 1400 ナチュラル(半透明白)
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311316 - 1式(10枚) 1800 1400 グレイ
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311325 - 1式(10枚) 1800 1400 ブラック
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311508 - 1式(10枚) 2000 1200 ライトブルー
14,980
16,478 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311517 - 1式(10枚) 2000 1200 ライトグリーン
14,980
16,478 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする