ACモバイルバッテリー5200 Mfi
AC充電器一体型のリチウムチャージャー
スマホや周辺機器2台同時充電、iPad/タブレット充電に対応
まとめて充電できるパススルー対応
安全重視の回路設計
色ホワイト
質量(g)【本体】約178
出力DC5V/2.4A
入力AC100V~240V 50/60Hz 0.35A
バッテリー容量(mAh)5200
USBポート数USB-A×2
給電端子USB
内容量1個
モバイルバッテリー の新着商品
発火リスクを抑えたモバイルバッテリー「MOEZ」 5000mAh PSE適合 燃えにくい 防火 耐火 安心安全設計 USB Type-C&Aの2ポート バッテリー残量ランプ搭載
LEPLUS NEXT
税込¥3,958
¥3,598