リチウム充電器6800 2P
約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。
充電用Lightningケーブル1本付属(1.0m)本体蓄電用microUSB1本付属(15cm)
内蔵電池の過放電防止機能。出力時の過電流防止とショート時遮断機能。
2台同時充電可能なUSB-Aポート×2口。
合計最大2.4A出力。
抗菌加工(無機抗菌剤練込)
雑菌の増殖を抑制する加工が施されています。
※すべての雑菌の抑制を保証するものではありません。
材質PC+ABS他、【付属Lightningケーブル】PVC他、【付属microUSBケーブル】PVC他
色ホワイト
質量(g)【本体】約145【付属Lightningケーブル】約26【付属microUSBケーブル】約9
出力DC5V/2.4A
ケーブル長(m)【付属Lightningケーブル】約1.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約71×116×14
入力DC5V/2A
バッテリー容量(mAh)6800
ケーブル長(cm)【付属microUSBケーブル】約15
USBポート数USB-A×2、microUSB×1
充電端子microUSB
給電端子USB、microUSB
内容量1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
モバイルバッテリー の新着商品
発火リスクを抑えたモバイルバッテリー「MOEZ」 5000mAh PSE適合 燃えにくい 防火 耐火 安心安全設計 USB Type-C&Aの2ポート バッテリー残量ランプ搭載
LEPLUS NEXT
税込¥3,958
¥3,598