タイミングベルトプーリー RS PRO 28歯 5mmピッチ ボア8mm
XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様
歯の数 = 28
ピッチ = 5mm
ベルト幅に合わせる = 9.5mm
ボア = 8mm
材料 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ピッチ = 5mm
ベルト幅に合わせる = 9.5mm
ボア = 8mm
材料 = アルミニウム