RS PRO 接続部品 鋳鉄
DDA-05エンドリターン. 壁から離れて90 °の曲げを形成するために使用。
ハンドレールに接続するために品番 ; 415-6220 415-6220 を併用する必要あり チューブサイズ参照2
仕様
コネクタタイプ = エンドコネクタ
適合ストラットプロファイル = タイプ7
適合チューブ直径 = 42.4mm
材料 = 鋳鉄
ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ
製品ファミリー = RSハンドレールシステム
適合円管サイズ = タイプ7
製品システム = DDA
内容量1個
適合ストラットプロファイル = タイプ7
適合チューブ直径 = 42.4mm
材料 = 鋳鉄
ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ
製品ファミリー = RSハンドレールシステム
適合円管サイズ = タイプ7
製品システム = DDA