プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 850mm

プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 850mm RS PRO

高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。
RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。
動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。
このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。
RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。
特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。

仕様
ベルト部 = SPA
外部長 = 868mm
日付の長さ = 850mm
内径長さ = 805mm
トップ幅 = 12.7mm
高さ = 10mm
最小プーリ径 = 90mm
動作温度 Min = -40℃
長さ = 850mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09485318 136-8346
オープン
999
1,099 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする