RS PRO ダクトテープ 幅:50mm 長さ:50m 白

RS PRO ダクトテープ 幅:50mm 長さ:50m 白 RS PRO

RS PRO 10

仕様
テープの種類 = ダクトテープ
幅 = 50mm
長さ = 50m
バックの材質 = 布地
厚さ = 0.17mm
接着材料 = ゴム樹脂
接着強度 = 3 N/cm, 4 N/cm
破断伸び = 18%
引張強度 = 35N/cm
仕上げ = 光沢
動作温度 Max = +45 ℃, +65℃
動作温度 Min = -50 ℃, +5℃
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09495416 146-6829
オープン
909
1,000 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする