プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1312mm ゴム

プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1312mm ゴム - RS PRO

高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。
このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。
高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性

仕様
ベルト部 = SPZ
外部長 = 1325mm
日付の長さ = 1312mm
内径長さ = 1274mm
トップ幅 = 9.7mm
高さ = 8mm
材料 = ゴム
最小プーリ径 = 63mm
動作温度 Min = -40℃
長さ = 1312mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09502818173-9972
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする