RS PRO コンデンサ 100μF, ,25V dc
仕様
静電容量 = 100μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6 (Dia.) x 11mm
高さ = 11mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 6mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 2.5mm
シリーズ = RS PRO%
誘電正接 = 14%
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(1000個)
電圧 = 25V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6 (Dia.) x 11mm
高さ = 11mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 6mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 2.5mm
シリーズ = RS PRO%
誘電正接 = 14%