RS PRO SMDレジスタ, 121kΩ, 0402 (1005M), 0.063W
仕様
抵抗 = 121kΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.063W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = CR
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1リール(10000個)
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.063W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = CR
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃