RS PRO SMDレジスタ, 301Ω, 0.0625W

RS PRO SMDレジスタ, 301Ω, 0.0625W RS PRO

仕様
抵抗 = 301Ω
テクノロジー = 厚膜
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.0625W
温度係数 = ±100ppm/K
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1リール(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09541431 183-9691
オープン
589
648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする