RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ
仕様
同軸コネクタタイプ = Nコネクタ
実装タイプ = ケーブルマウント
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = クランプ
接続方向 = ストレート
適合ケーブル = RG142
動作周波数 = 6GHz
表面処理:本体 = ニッケル℃
動作温度 Max = +125℃
シリーズ = N
コンタクト材質 = 銅
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
実装タイプ = ケーブルマウント
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = クランプ
接続方向 = ストレート
適合ケーブル = RG142
動作周波数 = 6GHz
表面処理:本体 = ニッケル℃
動作温度 Max = +125℃
シリーズ = N
コンタクト材質 = 銅
表面処理:コンタクト = 金