RS PRO 表面実装インダクタ, 100 nH, 300mA
仕様
インダクタンス = 100 nH
最大直流電流 = 300mA
パッケージ/ケース = 0603
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
内容量1セット(50個)
最大直流電流 = 300mA
パッケージ/ケース = 0603
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~