カーペットタイル ラグペット キャンディピンク B481-280

カーペットタイル ラグペット キャンディピンク B481-280 Bulls(ブルズ) カーペットタイル ラグペット キャンディピンク B481-280 Bulls(ブルズ) カーペットタイル ラグペット キャンディピンク B481-280 Bulls(ブルズ) カーペットタイル ラグペット キャンディピンク B481-280 Bulls(ブルズ)

非住宅向けのタイルカーペット
豊かな色彩のプレーンカラーを中心に、ストライプデザインもラインナップ
住宅でも多彩な床表現を可能にします。
快適なカーペットタイルの床デザインをご提案します。

材質カーペットタイル(ループパイル) 長さ(mm)500 幅(mm)500 厚さ(mm)6 寸法(mm)500×500 キャンディピンク グリーンマーク認定 内容量1ケース(15枚)
関連資料: (1.01MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09932225 B481-280
21,600
8,898
9,788 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする