カーペットタイル ラグペット トレッサ B483-3607
非住宅向けのタイルカーペット
豊かな色彩のプレーンカラーを中心に、ストライプデザインもラインナップ
住宅でも多彩な床表現を可能にします。
快適なカーペットタイルの床デザインをご提案します。
材質カーペットタイル(ループパイル)
長さ(mm)500
幅(mm)500
厚さ(mm)6
寸法(mm)500×500
色トレッサ
グリーンマーク認定
内容量1ケース(15枚)
関連資料:
(1.01MB)
非住宅向けのタイルカーペット
豊かな色彩のプレーンカラーを中心に、ストライプデザインもラインナップ
住宅でも多彩な床表現を可能にします。
快適なカーペットタイルの床デザインをご提案します。