カフェマグ クリップスリムマグ130

カフェマグ クリップスリムマグ130 パール金属 カフェマグ クリップスリムマグ130 パール金属 カフェマグ クリップスリムマグ130 パール金属

開けやすいフタ形状。保温効力/40度以上(6時間)

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン(耐冷温度100℃、耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃、耐冷温度-20℃) 質量(g)120 容量(L)0.13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×50×150 保温効力(℃)40以上(6時間) 保冷効力(℃)14以下(6時間) 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09982546 HB-6259 ピンク
1,900
899
989 (税込)
翌々日出荷

返品不可
09982510 HB-6260 グリーン
1,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする