リハたいむゼリー 甘夏味
・リハビリ・運動後の栄養補給に。たんぱく質、ビタミンD高配合のゼリー飲料。
・リハたいむゼリーは、BCAAやビタミンDが含まれた、運動後にさっぱりお飲みいただけるゼリー飲料です。
・1個(120g)当たり、100kcalのエネルギーが補給できます。
・筋肉づくりをサポートするたんぱく質10g(BCAA2500mg、うちロイシン1400mg)を手軽に摂取できるゼリー飲料です。また消化吸収の速い「乳清たんぱく質」配合なので、運動後の速やかなたんぱく質補給におすすめです。
・運動のあとに、たんぱく質やBCAAを摂取したいときに、ビタミンDを補給したいときに。
賞味期限製造後8ヶ月
原材料乳清たんぱく質、グラニュー糖、でんぷん分解物、寒天、シイクワシャー抽出物/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、乳化剤、ビタミンD、(一部に乳成分を含む)
アレルギー乳成分
栄養成分(1個当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質10.0g、脂質0g、炭水化物15.0g、食塩相当量0.015g
栄養機能食品ビタミンD、たんぱく質
内容量1袋