パール金属
中華家 先5角箸23cm
五角星型形状で太麺が掴みやすい。
材質
ポリスチレン
幅(mm)
10
全長(mm)
230
高さ(mm)
10
質量(g)
17
寸法(cm)
23
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11052250
CC-1565
¥400
¥
329
¥362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください