サラケアパッド ワイドロング
・安心形状マットでぴったりフィット。
種別パッド
サイズ(cm)幅26×長さ56
対応日常生活動作レベル:2_介助があると歩ける・座れる
吸水量(mL)目安:約600
性別男女共用
内容量1袋
紙おむつ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11077145 | 18668 30枚(8) | 13172769 | 18668 |
|
Gサラケアパッドワイドロング/袋/- | リブドゥコーポレーション | 1袋(30枚) | ¥1,598 税込¥1,758 | 注文コードが変更になりました |