SIGNET(シグネット) SIGNET(シグネット)の 整備工具・収納 SIGNET(シグネット)の エンジン関連 SIGNET(シグネット)の ホース関連工具 ホースクリッププライヤー ホースクリッププライヤー 注文コード 11291790 注文コード 11291790 注文コード 11291790 注文コード 11291790 注文コード 11291790 注文コード 11291790 注文コード 11291790 先端がブロック形状で滑りにくく、ホースクリップをがっちり保持します。歯部は台形状であり、縦・横・斜めのどの方向でも利用できます。狭い所や奥まった所でも使用できます。 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)200 質量(g)243 開き幅(mm)最大:90 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 90010 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11291790 90010 ¥2,550 ¥2,398 ¥2,398 ¥2,638 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 整備工具・収納 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ホースバンドプライヤー JTC 税込¥2,459~ ¥2,235~ ヘッドライト光軸調整 EA557BJシリーズ KTC 税込¥4,178~ ¥3,798~ 9.5mm 16PCS 超ショートソケットセット JTC 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 30°アングルクリッププライヤー JTC 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ バルブラッパー 2本入り Φ16X21/28X35 43164 DAYTONA(デイトナ) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ Xperion 6100 ボンネットライト Philips 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ マグネットツールホルダー SK11 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ホースクリッププライヤー SIGNET(シグネット) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ インパクトビードブレーカー スライドハンマー EA519Cシリーズ アズワン 税込¥57,310~ ¥52,100~ ステンレストレイ SK11 税込¥791 ¥719 バスケットへ ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTC 税込¥2,849~ ¥2,590~ (8) マグネットリストホルダー SK11 税込¥560 ¥509 バスケットへ ハブキャッププライヤー JTC 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ ホースプラッカーセット SIGNET(シグネット) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ オイルフィルタレンチ RS PRO RS PRO 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ ベアリング取外し工具セット エスコ 税込¥233,200 ¥212,000 バスケットへ マグネットツールトレイ SK11 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ マグネットペーパーホルダー SK11 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ オイルフィルタレンチ RS PRO RS PRO 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ PAC用フィックスレンチ JAPPY 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品整備工具・収納エンジン関連ホース関連工具ホースクリッププライヤー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります ホースクリッププライヤー ホースリムーバープライヤー ピンチオフプライヤ ホースプラッカー ホースピンチャー ホースクリップツール ホースクランプ ホースバンドプライヤー ディスコネクトツール シェアする マイページ 最近見た商品