高演色マルミナダウンライト 250形Φ150 4000K

高演色マルミナダウンライト 250形Φ150 4000K Panasonic(パナソニック)

適合器具調光(lm):1585 材質放熱板:アルミ板(t1.5) タイプLED、配光:拡散タイプ 本体アルミ板(t2.5) LED白色(4000K Ra95) RoHS指令(10物質対応)対応 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板PBT機能(ホワイト) 材質(パネル)アクリル(乳白色) 内容量1セット
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11328951 XNN2561PBLJ9 器具:0.9(灯具:0.4、電源:0.5)
43,700
18,980
20,878 (税込)
47日以内出荷

返品不可
11329188 XNN2561PBLE9 器具:0.9(灯具:0.4、電源:0.5)
40,100
17,980
19,778 (税込)
47日以内出荷

返品不可
11330588 XNN2561PBRY9 器具:1.1(灯具:0.6、電源:0.5)
44,200
23,980
26,378 (税込)
47日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする