ヤマニパッケージ
はっ水宅配箱 4cm
何にでも使える白無地!表面にはっ水加工を施した段ボールの宅配箱。
用途
要冷蔵商品の配送
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
ホワイト
数量(個)
パーツ数:1
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(枚)
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11509167
EE-41W
1ケース(200枚)
60サイズ
200
78
220×150×40
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11509176
EE-42W
1ケース(200枚)
60サイズ
200
100
260×180×40
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11509185
EE-43W
1ケース(200枚)
60サイズ
200
125
300×210×40
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11509201
EE-44W
1ケース(100枚)
80サイズ
100
143
330×230×40
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11509210
EE-45W
1ケース(100枚)
80サイズ
100
166
360×250×40
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11509219
EE-46W
1ケース(100枚)
80サイズ
100
197
400×280×40
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください