防寒ブルゾン(男女兼用)

防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス

寒冷地での冷たい風や冷気に威力を発揮する2重前立て仕様に、身頃側には60gの光電子綿を使用し、効率よく保温。外側には140gの中綿で外の冷気を遮断します。
全体に200gのボリュームが絶対の保温性を実現します。
防水加工(メド目テープ仕様)はしていませんが、表面の撥水リップは対水圧3000mmに加えフードと背中のV字ゾーンに3層構造のメッシュを使用し、普通のメッシュ構造に比べフードの型くずれと衣服内の吸水性に優れます(透湿生地では有りません!)
この3層構造のメッシュはスポーツ・シューズなどに使用されている吸湿性とクッション性に優れた素材です。デザインも従来の光電子とは差別化し、アウトドアーテイストでスポーティーなデザインにしました。
カラーも落ち着いたカラーのブラックとネイビー。(外回りの営業活動や店のラウンド、官庁関係と幅広く)スポーティーで元気な企業イメージのイエローとレッド。(物流や警備、サービス業など)と4色に絞り込みました。(パンツは黒の1色で効率化しました。)
収納ポケットも7~8ヶ所設けました。(ブルゾンは1ヶ所コートは2ヶ所の撥水ファスナー仕様)
夜間も安心、反射材装備
バックにプリントの入れ易いオーバーユーク仕様など、機能満載で従来の光電子に比べ驚きのエコノミー価格。
耐水圧3000mmH2O
撥水
衿フリース/背中メッシュ/内裾ポケット/内胸ポケット/前打合わせ(ダブル)/防風折り返し/胸携帯電話ポケット/前立て反射マーク/防水コンシールファスナーポケット

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属) 混率(%)ポリエステルリップ ポリエステル100 内容量1着
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12097009 6061 ネイビー×ブラック S 122 80 84
28,400
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷
12097018 6061 ネイビー×ブラック M 126 82 86
28,400
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷
12097027 6061 ネイビー×ブラック L 132 84 88
28,400
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷
12097036 6061 ネイビー×ブラック LL 136 86 90
28,400
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷
12097045 6061 ネイビー×ブラック 3L 142 88 92
28,900
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷
12097061 6061 ネイビー×ブラック 4L 148 88 94
29,200
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷
12097070 6061 ネイビー×ブラック 5L 154 88 96
29,400
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷
12097079 6061 レッド×ブラック S 122 80 84
28,400
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷
12097088 6061 レッド×ブラック M 126 82 86
28,400
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷
12097097 6061 レッド×ブラック L 132 84 88
28,400
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷
12097106 6061 レッド×ブラック LL 136 86 90
28,400
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷
12097115 6061 レッド×ブラック 3L 142 88 92
28,900
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷
12097131 6061 レッド×ブラック 4L 148 88 94
29,200
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷
12097140 6061 レッド×ブラック 5L 154 88 96
29,400
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷
12097149 6061 ブラック S 122 80 84
28,400
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷
12097158 6061 ブラック M 126 82 86
28,400
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷
12097167 6061 ブラック L 132 84 88
28,400
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷
12097176 6061 ブラック LL 136 86 90
28,400
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷
12097185 6061 ブラック 3L 142 88 92
28,900
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷
12097201 6061 ブラック 4L 148 88 94
29,200
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷
12097210 6061 ブラック 5L 154 88 96
29,400
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷
12097219 6061 イエロー×ブラック S 122 80 84
28,400
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷
12097228 6061 イエロー×ブラック M 126 82 86
28,400
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷
12097237 6061 イエロー×ブラック L 132 84 88
28,400
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷
12097246 6061 イエロー×ブラック LL 136 86 90
28,400
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷
12097255 6061 イエロー×ブラック 3L 142 88 92
28,900
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷
12097271 6061 イエロー×ブラック 4L 148 88 94
29,200
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷
12097280 6061 イエロー×ブラック 5L 154 88 96
29,400
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする