LED回転灯
本体は黒色アルマイト処理アルミ製
レンズはポリカーボネート製
高輝度LED素子1W×24個(24W)
完全防水仕様の本格的回転灯
防水等級IP67
各色発光ダイオード+各色カバーを使用
光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可
閃光パターン11種類切替可能
※常時点灯パターン・旋回パターン付き
3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→CRS-C)
オプションの切替スイッチMF-S3によりパターンを変更可能
発光色は黄・赤・青より選択
12V/24V兼用電源
1年保証
2025年モデル
寸法(mm)Φ110×53.8
色黄(アンバー)・赤・青の3色より選択可
質量(g)390
電流(A)3.3(12V時)
規格(国際規格)CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3
電圧(V)DC11-36
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)
LEDオスラム社製
パターン黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触
ケーブル長(cm)50
防水性IP67
発光パターン11種類
発光方式各色LED+各色カバー
内容量1台
船舶電装品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12208790 | CRS-B 青 | 62569730 | CRS-B |
|
LED回転灯 青色 | マリンテック | 1式 | ¥11,980 税込¥13,178 | 品番が変更になりました |
| 12208799 | CRS-R 赤 | 62569721 | CRS-R |
|
LED回転灯 赤色 | マリンテック | 1式 | ¥11,980 税込¥13,178 | 品番が変更になりました |