Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 照明 Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯 Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯 フルホワイト蛍光灯 直管・ラピッドスタータ形 フルホワイト蛍光灯 直管・ラピッドスタータ形 注文コード 事務所、オフィスの照明に。 用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。 種別40形 長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 点灯形ラピッドスタータ形 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)2570 定格寿命(時間)12000 色温度(K)5000 電球の種類蛍光灯 内容量1箱(10本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FLR40SNMX36RF310K 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12218337 FLR40SNMX36RF310K オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 蛍光灯 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 蛍光ランプ スリムライン プリンス電機 税込¥61,578~ ¥55,980~ 高演色形蛍光ランプ プリンス電機 税込¥219,780~ ¥199,800~ 蛍光ランプ スーパーライン プリンス電機 税込¥61,578~ ¥55,980~ 蛍光ランプ スリムライン プリンス電機 税込¥61,578~ ¥55,980~ 高演色形蛍光ランプ プリンス電機 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ 普通形蛍光ランプ プリンス電機 税込¥47,278~ ¥42,980~ パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) Panasonic(パナソニック) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ パルック蛍光灯直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック) 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック) 税込¥2,198 ¥1,998 Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 飛散防止膜付蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 飛散防止膜付蛍光灯 直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 直管蛍光灯 ラピットスタート形 ブライトライト 税込¥24,178 ¥21,980 直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形 ブライトライト 税込¥17,578 ¥15,980 直管蛍光灯 グロースターター形 20形 ブライトライト 税込¥13,178 ¥11,980 直管蛍光灯 Hf形3波長 32W形 ブライトライト 税込¥24,178 ¥21,980 LED直管 40W形 モノタロウ 税込¥2,088~ ¥1,898~ (34) イエローランプ プリンス電機 税込¥197,780 ¥179,800 バスケットへ イエローランプ プリンス電機 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明蛍光灯一般直管蛍光灯 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります LED蛍光灯 一般直管蛍光灯 特殊直管蛍光灯 丸型蛍光灯 コンパクト形蛍光灯 点灯管(グロースタータ) 蛍光灯カバーチューブ シェアする マイページ 最近見た商品