Eufy Security SoloCam C210

Eufy Security SoloCam C210 Anker(アンカー)

屋外監視に最適:カメラは1回の満充電で最大3ヶ月間使用※が可能。また、IP67 の防水・防塵規格に対応しており、天気に左右されず屋外監視ができます。※バッテリー節約モードで1日400秒を録画する場合。
簡単な設置:ワイヤレス設計により、どこにでも簡単に設置可能。また、Eufy Securityアプリに登録していつでも手軽に監視や操作ができます。
細部まで鮮明な映像:135°の広い画角に加え、2Kの高画質で、昼夜を問わず最大8mまでの距離を鮮明に確認できます。
AIカメラ搭載:AIカメラを搭載し、人の動きを検知し自動で録画を開始でき、細かな動きも逃さずに撮影。また、人を検知した時にはEufy Securityアプリを通じて通知します。

セット内容製品本体、USB-C & USB A ケーブル 、取り付けブラケット、取り付けネジパック、位置決めカード、クイックスタートガイド、カスタマーサポート 寸法(mm)約57×81×83(取付ブラケットを除く) ホワイト 質量(g)約283 接続方式802.11b/g/n (2.4GHz) Wi-Fi 入力5V=2A(Type Cポート) 記憶方式本体内蔵メモリ8GB 解像度2K 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) バッテリー容量(mAh)6500 フレームレート15fps 画角135° 内容量1個
注意
※・連続録画機能には対応しておりません。
※・microSD / SDカードには対応しておりません。
※・本製品をお使いいただくためにはスマートフォンが必要です。
※・本製品の取り付けは壁にネジで締め付ける必要があります。
※・検出頻度やカメラ操作によって、バッテリーの使用時間が異なります。
※・同時に双方向からの通話はできず、トランシーバーのように一方向ずつの通話となります。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12251088 T8B00522
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする